Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 26400Lm; 165 W; 160 Lm/W; 4000K; Drive current: 720mA; CRI 80; 85° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 370 x 163 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Breedte
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Buitendiameter
Geschikt voor pendelophanging
Lamphouder
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Slagvastheid
Spanningstype
Geschikt voor lampvermogen
Met bewegingssensor
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geleiderdoorsnede
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lengte
Nom. stroom
Lichtverdeling
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar DSI
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Stralingshoek
Lichtkleur
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Soort bedrading
Noodfunctiebewakingssysteem
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar LineSwitch
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Zigbee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. systeemvermogen
Dimbaar 0-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor nevenlamp
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeler
Dimbaar Sine Wave Reduction
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button